SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の ボトムス
SunDisk(ソルディ)の 秋冬 ボトムス
男性用 綿100%白ズボン #1280
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29953753
品番
#1280
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
76
仕様
前立ファスナー、バックポケット2、脇ポケット無
種別
ズボン
サイズ
S
ズボン丈(cm)
96
アズワン品番
65-1702-55
素材
カツラギ/綿100%