SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の ボトムス
SunDisk(ソルディ)の 秋冬 ボトムス
女性用 綿100%白ズボン #2200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29954584
品番
#2200
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
94
仕様
サイドポケット2、ウエストDカン、左サイド樹脂ボタン
種別
ズボン
サイズ
4L
ズボン丈(cm)
107
素材
カツラギ/綿100%