半袖続服

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29954593 品番 #6710
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

『熱』を放出する能力が違う。
さらっとした涼しさと軽さを実感!
TORAY シャミラン
肌ざわりは、シャキッとした「シャリ館」
通気性がよく放熱量が多いため「涼しい」
表面感はさわやかな「麻タッチ」&脇メッシュ

ミッドナイトブルー サイズM 仕様フラップ裏マジックテープ、バックポケット2 種別半袖つなぎ 身長(cm)167 股下(cm)72 ウエスト(cm)95 ズボン丈(cm)102 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 機能通気性 総丈(cm)147 バスト(cm)110 素材シャミラントロ/テトロン70%・綿30% 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29954602
2020-09-11
用途:
屋外炎天下での重機の撮影・移動
サービス業

他の生地よりも吸湿性も良く乾きも早いので、かなり涼しく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする