SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 春夏 つなぎ
半袖続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955162
品番
#1626
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
DRI MESH ドライメッシュ
mini Herring Bone ミニヘリンボン
色
アースグリーン
サイズ
LL
仕様
右胸携帯電話ポケット、脇下メッシュ、フラップ裏マジックテープ、背中ノーフォークメッシュ、バックポケット1
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
178
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105
ズボン丈(cm)
108
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24
総丈(cm)
158
バスト(cm)
118
素材
ウェザー/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
半袖