SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 春夏 つなぎ
半袖続服
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アースグリーン
サイズ
4L
注文コード
29955187
品番
#1626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,760
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
DRI MESH ドライメッシュ
mini Herring Bone ミニヘリンボン
色
アースグリーン
サイズ
4L
仕様
右胸携帯電話ポケット、脇下メッシュ、フラップ裏マジックテープ、背中ノーフォークメッシュ、バックポケット1
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
192
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
118
ズボン丈(cm)
116
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25
総丈(cm)
172
バスト(cm)
130
素材
ウェザー/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
半袖