SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 春夏 つなぎ
半袖続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955196
品番
#1628
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
DRI MESH ドライメッシュ
mini Herring Bone ミニヘリンボン
色
トップブルー
サイズ
M
仕様
右胸携帯電話ポケット、脇下メッシュ、フラップ裏マジックテープ、背中ノーフォークメッシュ、バックポケット1
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
167
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
95
ズボン丈(cm)
102
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
総丈(cm)
147
バスト(cm)
110
素材
ウェザー/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
半袖