SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 春夏 つなぎ
半袖続服 #1450
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955415
品番
#1450
参考基準価格(税別)
¥17,040
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
5L
仕様
バックポケット1、サイドメッシュ、フラップ裏樹脂ボタン
種別
半袖つなぎ
エコマーク認定
認定
身長(cm)
185
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
121
ズボン丈(cm)
116
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
25
総丈(cm)
174
バスト(cm)
139
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 101