SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 春夏 つなぎ
綿100%半袖続服
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルーグレー
サイズ
LL
注文コード
29955458
品番
#162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,580
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルーグレー
サイズ
LL
仕様
バックポケット2、サイドメッシュ
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
178
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105
ズボン丈(cm)
108
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24
総丈(cm)
158
バスト(cm)
118
素材
カルラギ/綿100%
袖丈
半袖