SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 春夏 つなぎ
綿100%半袖続服
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955555
品番
#163
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
5L
仕様
バックポケット2、サイドメッシュ
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
201
股下(cm)
92
ウエスト(cm)
140
ズボン丈(cm)
122
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
25
総丈(cm)
181
バスト(cm)
154
素材
カルラギ/綿100%
袖丈
半袖