SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 春夏 つなぎ
綿100%半袖続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
仕様
バックポケット2、サイドメッシュ、フラップ裏樹脂ボタン
注文コード
29955792
品番
#1660
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
M
仕様
バックポケット2、サイドメッシュ、フラップ裏樹脂ボタン
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
164
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
92
ズボン丈(cm)
99
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
総丈(cm)
145
バスト(cm)
108
素材
カルラギ/綿100%
袖丈
半袖