綿100%半袖続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 仕様バックポケット2、サイドメッシュ、フラップ裏樹脂ボタン 注文コード29955817 品番#1660
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はサイズ・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
ブルー サイズLL 仕様バックポケット2、サイドメッシュ、フラップ裏樹脂ボタン 種別半袖つなぎ 身長(cm)174 股下(cm)75 ウエスト(cm)100 ズボン丈(cm)105 肩幅(cm)48 袖丈(cm)23 総丈(cm)155 バスト(cm)116 素材カルラギ/綿100% 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする