シャープカットフィルター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)7ねじ穴M27.0注文コード29965434品番R60-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,887
販売価格(税別)
11,715

レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。

ねじ穴M27.0ねじピッチP0.5寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)7寸法C(Φmm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする