画像準備中

鋼旋削加工用インサート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード29972933 品番CNMG190616 MC6035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は166種類から選べます 他の種類を見る
材質MC635 形状ひし形80° 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)19.3 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)1.6 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする