R200 リピートバンド 標準タイプ モノタロウ 29975365

R200 リピートバンド 標準タイプ モノタロウ 29975365 R200 リピートバンド 標準タイプ モノタロウ 29975365 R200 リピートバンド 標準タイプ モノタロウ 29975365 R200 リピートバンド 標準タイプ モノタロウ 29975365 R200 リピートバンド 標準タイプ モノタロウ 29975365

リピートバンド 標準タイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード29975365 品番R200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し使用可能なので経済的です。

全長L(mm)198 最大結束径(Φmm)54 用途配線の仮止め等に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40〜85 幅W(mm)4.8
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。時間が経つと黄色く変化する場合があります。※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。乾燥すると割れやすくなる場合があります。※まれに若干の繊維が出ているものがあることがございます。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29975365 R200 66001548 - リピートバンド モノタロウ リピートバンド モノタロウ 1パック(100本) 589 税込648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29975365
2022-11-22
用途:
DIY
製造業

いつも仮止めでも使い捨てでもったいないなぁと思っていましたが、これは再利用できるので、非常に便利です。

対象商品:
29975365
2021-11-30
用途:
長さは良いが少し外しにくい
建設業・工事業

色んなコード類の整理にと思い購入致しました。長さは十分で、逆に径の小さなものは余った部分が飛び出るので切って使用しています。外す時には、すんなりはいかず、少しコツが必要だと思いました。もう一回り大きな商品か、マジックテープ式の方を購入すれば良かったと思っております。

MonotaROからの回答

 

対象商品:
29975365
2019-06-01
用途:
アマチュア無線のアンテナ整備
その他業種

アンテナ整備にリピートバンド(タイロックを含む)を使い始めてからは効率が上がりました。
今まではビニールテープでしたが、巻くときも大変ですが、点検のために外すことも多いのです。
とにかくありがたいアイテムです。

対象商品:
29975356
2019-01-10
用途:
配線のとりまとめ

以前購入した貴社ブランドのリピートバンドは、リリーススイッチの部分が短く、且つ小さかったため、爪に引掛けるようにして押していました。そのため、爪と指の間に当該部分が刺さり怪我をすることがありました。今回購入したリピートバンドは、当該部分を指の腹で押せるため、その様な心配は無くなりました。

2019-11-25
用途:
犬舎連結
クールモア犬舎 様 (その他業種)

引っかかりの爪が甘いのが多い。これなら百均の方がマシ。残念。

1人が参考にしています
対象商品:
29975383
2017-07-17
用途:
ホースの結束に利用
株式会社大前醤油本店 様 (製造業)

以前はポリ紐でホースを結束していましたが、リピートバンドできれいに
結束でき見栄えも良い。

1人が参考にしています
対象商品:
29975365
2019-03-02
用途:
機械への冶具仮固定

リリースのための爪が短いので外し辛い。価格相応なので仕方なしか・・・。

対象商品:
29975356
2018-12-07
用途:
ビニール袋の口を縛るときに使用
製造業

1袋につき数本(2〜3本)つめがあまく結束できないものがありちょっと困りました。今まで使用していた物は問題なかったので少し残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする