コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
ノータックスラックス A-5173
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29983476
品番
A-5173
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
マルチポケット。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70
種別
ノータックスラックス
素材
交織裏綿ツイル