曜日別特売
A-3175 ノータックカーゴパンツ A-3175 コーコス信岡 29988254

ノータックカーゴパンツ A-3175

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ブラック
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード29988254品番A-3175
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
¥4,390

反射テープ付で夜間でも視認性アップ!。バックルガード。カラビナループ。上からも入る「スルポケ」。

色
ブラック
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
種別
ノータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-4424-45
素材
ソフトツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする