HONO
難燃裏フリースカーゴ
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
混率(%)
表生地:綿100
股下(cm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全27種類を絞り込む
色
カーキ
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
75
80
85
90
95
100
110
120
130
27種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05071286
4444
ブラック
6L
120
¥
20,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
05071302
4444
カーキ
LL
90
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
05071320
4444
ブラック
S
75
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
05071381
4444
カーキ
5L
110
¥
19,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
05071390
4444
カーキ
6L
120
¥
20,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
05071460
4444
カーキ
M
80
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
05071469
4444
ネイビー
L
85
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
05071478
4444
カーキ
8L
130
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05071496
4444
ネイビー
S
75
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
05071539
4444
ネイビー
4L
100
¥
19,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
05071600
4444
ネイビー
5L
110
¥
19,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
05071609
4444
ネイビー
M
80
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
05071627
4444
ブラック
4L
100
¥
19,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
05071740
4444
ブラック
LL
90
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
05071749
4444
カーキ
L
85
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
05071758
4444
ブラック
3L
95
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
05071767
4444
ブラック
L
85
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
05071792
4444
ネイビー
3L
95
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
05071801
4444
ブラック
8L
130
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05071837
4444
ネイビー
8L
130
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05071871
4444
ブラック
M
80
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
05071880
4444
ネイビー
LL
90
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
05071898
4444
ブラック
5L
110
¥
19,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
05071932
4444
カーキ
4L
100
¥
19,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
05071968
4444
ネイビー
6L
120
¥
20,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
05072011
4444
カーキ
3L
95
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
05072029
4444
カーキ
S
75
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください