曜日別特売
JMDBA45-25-M9BW3 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:45mm SMC 29995055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMDBA45-25-M9BW3 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:45mm SMC 29995055
JMDBA45-25-M9BW3 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:45mm SMC 29995055
JMDBA45-25-M9BW3 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:45mm SMC 29995055

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:45mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25ポートねじの種類Rcロッド先端金具金具なし注文コード29995055品番JMDBA45-25-M9BW3
参考基準価格(税別)¥23,760販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)

ストローク(mm)25取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号3ヶ付ロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
関連資料:(3.04MB)取扱説明書:取扱説明書(1.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする