曜日別特売
A-3353 スラックス A-3353 コーコス信岡 29998167

スラックス A-3353

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ブルー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード29998167品番A-3353
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
¥4,690
色
ブルー
ウエスト(cm)
91
アズワン品番
64-4426-92
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)
股下(cm)
80
素材
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする