曜日別特売

光発熱ファイバーダウンパンツ 8374

光発熱ファイバーダウンパンツ 8374 - カジメイク光発熱ファイバーダウンパンツ 8374 - カジメイク光発熱ファイバーダウンパンツ 8374 - カジメイク光発熱ファイバーダウンパンツ 8374 - カジメイク光発熱ファイバーダウンパンツ 8374 - カジメイク光発熱ファイバーダウンパンツ 8374 - カジメイク光発熱ファイバーダウンパンツ 8374 - カジメイク光発熱ファイバーダウンパンツ 8374 - カジメイク

高密度ナイロン20D 380Tを使用した軽量でしなやかな風合いのファイバーダウンパンツです。
中綿は環境にやさしいリサイクル再生ポリエステル繊維を使用。発熱繊維と3D中空繊維をブレンドした保温中綿で、光エネルギーを熱に変換し、体から放出される遠赤外線を吸収・再放射することで保温性を高めます。
サイドとヒップに計4つのポケット付き。ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。
秋・冬・春の3シーズンに対応可能な使い勝手の良いパンツです。
羽毛のダウンと違い羽根抜けや臭いも無く、汚れたらご自宅でも洗えます。
裾ゴムで簡単にホッピングスタイルに。

混率(%)
表側:ナイロン100 中わた:ポリエステル100 裏側:ナイロン100
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
サイズ
腰廻り(cm)
股下(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
尻廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057184888374ブラック3L80最大115122
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057184978374ブラックM74最大97104
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057186808374ブロンズグリーンL76最大103110
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057186898374ブラックLL78最大109116
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057187598374ブロンズグリーンM74最大97104
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057188118374ブロンズグリーン3L80最大115122
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057188568374ブロンズグリーンLL78最大109116
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057189968374ブラックL76最大103110
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする