18222 メガヒート防水防寒パンツ
保温性と透湿性に優れた、透湿性裏アルミ素材「メガヒート」を使用した防水防寒パンツ。耐水圧5,000mm、透湿性2,000g/m2/24hr。パンツの上から履く事を想定し、パンツの上から履いても物が出し入れできるように両サイドにスルーポケット付き。両脇ウエストゴム仕様。膝部分には補強材を取り付け、強度を高めている。PUコーティングによる撥水加工を施している。
- 仕様
- 反射プリント(右膝裏)
- 色
- ブラック
- サイズ
- L
- 質量(g)
- 565(Lサイズ)
- 混率(%)
- ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
- 収納数
- サイドポケット/フラップ付きバックポケット(右側のみ)
- 対応シーズン
- 秋冬
- 素材
- マイクロリップ(PUコーティング)
- 内容量
- 1着
ボトムス の新着商品
カテゴリ



























