FIVES
FIVES ウォームパンツ FU23D40
保温性と動きやすさを両立した中綿入りの防寒パンツです。動きやすい3D縫製と全方向ストレッチ、裏地はメッシュ生地。撥水加工。ウエストはゴム+紐仕様です。
用途
屋外作業・現場での防寒に。
材質
ポリエステル100%・中綿
内容量
1本
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。
全11種類を絞り込む
色
オリーブドラブ×ブラック
コヨーテタン×ブラック
ブラック×チャコール
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
68~76
76~84
84~94
94~104
100~110
股下(cm)
70
71
72
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05719136
FU23D40
コヨーテタン×ブラック
LL
71
94~104
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719206
FU23D40
オリーブドラブ×ブラック
L
71
84~94
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719292
FU23D40
コヨーテタン×ブラック
3L
72
100~110
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719328
FU23D40
コヨーテタン×ブラック
M
70
76~84
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719380
FU23D40
コヨーテタン×ブラック
L
71
84~94
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719389
FU23D40
ブラック×チャコール
LL
71
94~104
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
05719398
FU23D40
オリーブドラブ×ブラック
LL
71
94~104
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719407
FU23D40
ブラック×チャコール
M
70
76~84
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
05719441
FU23D40
ブラック×チャコール
L
71
84~94
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
05719590
FU23D40
オリーブドラブ×ブラック
M
70
76~84
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719599
FU23D40
コヨーテタン×ブラック
S
70
68~76
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください