防水防寒パンツ 510

防水防寒パンツ 510 - ジーベック

エコ素材を使用し、中綿による保温もバッチリなストレッチ防水防寒服です。

用途
作業全般用。
色
クロ
混率(%)
本体:ポリエステル100
股下(cm)
76
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
腰囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05785731510-90-SS686-7346SS60~68
¥15,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05785740510-90-4L686-88224L102~112
¥15,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05785749510-90-L686-8823L78~88
¥15,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05785758510-90-S686-8824S66~74
¥15,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05785767510-90-3L686-73433L94~104
¥15,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05785776510-90-LL686-8819LL86~96
¥15,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05785792510-90-M686-8829M72~80
¥15,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする