コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
ワンタックフィッシング K-2105
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30011582
品番
K-2105
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
裏綿仕様の着用感は快適。
帯電防止素材の使用により、あらゆる仕事環境で適応。
右サイドダブルポケット(ファスナー付)。両脇ポケット(マチ付)。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
85
アズワン品番
64-4497-73
種別
ワンタックフィッシング
素材
裏綿ソフトツイル
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)