コーコス信岡
長袖シャツ P-6698
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
30018826
品番
P-6698
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
強靭素材なのに、ソフトな着心地。ハードな現場、過酷な環境に快適を提供。
両胸ポケット(ペン差し付)。
色
パールベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
70
素材
エコソフトツイル
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17
袖丈
長袖
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30018826
P-6698
22843975
P-6698
長袖シャツ P-6698
コーコス信岡
1着
¥
5,390
税込
¥
5,929
注文コードが変更になりました