長袖シャツ P-6698

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
30018905
品番
P-6698
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000

強靭素材なのに、ソフトな着心地。ハードな現場、過酷な環境に快適を提供。
両胸ポケット(ペン差し付)。

色
パールベージュ
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
68
素材
エコソフトツイル
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17
袖丈
長袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30018905P-669822844054P-6698P-6698 長袖シャツ P-6698 コーコス信岡 22844054長袖シャツ P-6698コーコス信岡1着
¥5,390
税込¥5,929
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする