H-1191 ブルゾン H-1191 コーコス信岡 30019824

ブルゾン H-1191

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
色ブルー
サイズS
内容量1着注文コード30019824品番H-1191
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
¥7,990

耐久性と快適性もステップアップさせるワングレード上の素材、交織ツイル。
左袖ポケット(ペン差し付)。左胸ダブルポケット(ペン差し付)。両胸ファスナーダブルポケット。背当て付。内ポケット付。

色
ブルー
サイズ
S
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル80・綿20(再生PET繊維75使用)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
62
素材
エコ交織ツイル・ジュリス
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
13×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする