コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
スラックス H-1193
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30019998
品番
H-1193
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
種別
スラックス
アズワン品番
64-4480-57
素材
エコ交織ツイル・ジュリス