コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
レディーススラックス H-1133
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30022283
品番
H-1133
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用)
股下(cm)
73
種別
スラックス
ウエスト(cm)
60〜65
ヒップ(cm)
105
アズワン品番
64-4479-40
生地
エコ交織ツイル・ジュリス
性別
女性用