コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
レディーススラックス H-1133
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グリーン
サイズ
M
注文コード
30022572
品番
H-1133
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用)
股下(cm)
73
種別
スラックス
ウエスト(cm)
65〜70
ヒップ(cm)
105
アズワン品番
64-4479-67
生地
エコ交織ツイル・ジュリス
性別
女性用