メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
SUS用マスター超硬バー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
Type A
刃径(Φmm)
12.7
寸法L(mm)
70
注文コード
30082578
品番
AS127L-6SD
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・寸法L
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12.7
材質
超硬
寸法L(mm)
70
用途
SUS用
形状
Type A
タイプ
ロウ付け
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
12.7
寸法l(mm)
25
刃先形状
SD
適合材
SUS