メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
SUS用マスター超硬バー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
Type B
刃径(Φmm)
9.5
寸法L(mm)
64
注文コード
30082648
品番
BS95M-6SS
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・寸法L
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9.5
材質
超硬
寸法L(mm)
64
用途
SUS用
形状
Type B
タイプ
ロウ付け
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
9.5
寸法l(mm)
19
刃先形状
SS
適合材
SUS