メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
SUS用マスター超硬バー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
Type C
刃径(Φmm)
4
寸法L(mm)
50.8
注文コード
30082693
品番
CS4S-6SS
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・寸法L
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
材質
超硬
寸法L(mm)
50.8
用途
SUS用
形状
Type C
タイプ
ソリッド
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
4
寸法l(mm)
15
刃先形状
SS
適合材
SUS