メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
SUS用マスター超硬バー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
Type C
刃径(Φmm)
12.7
寸法L(mm)
70
注文コード
30082754
品番
CS127L-6SS
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・寸法L
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12.7
材質
超硬
寸法L(mm)
70
用途
SUS用
形状
Type C
タイプ
ロウ付け
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
12.7
寸法l(mm)
25
刃先形状
SS
適合材
SUS