メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
SUS用マスター超硬バー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
Type F
刃径(Φmm)
7.9
寸法L(mm)
55
注文コード
30082867
品番
FS79S-6SS
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・寸法L
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7.9
材質
超硬
寸法L(mm)
55
用途
SUS用
形状
Type F
タイプ
ロウ付け
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
7.9
寸法l(mm)
10
刃先形状
SS
適合材
SUS