SUS用マスター超硬バー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状Type G 刃径(Φmm)9.5 寸法L(mm)72 注文コード30082955 品番GS95L-6SD
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は形状・刃径・寸法Lなど60種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)9.5 材質超硬 寸法L(mm)72 用途SUS用 形状Type G タイプロウ付け 寸法d(mm)6 寸法D(mm)9.5 寸法l(mm)27 刃先形状SD 適合材SUS 寸法a(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする