ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの カットタイプ
ラップメイト(大粒プチ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30098285
品番
A-247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
標準のプチプチより粒が大きくクッション性抜群。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1.2
空気粒高(mm)
8
空気粒径(mm)
20
用途
梱包用緩衝材
トラスコ品番
794-3512
色
クリア
質量(g)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応