MVB50 マグネットVブロック モノタロウ 30098495 MVB50 マグネットVブロック モノタロウ 30098495

マグネットVブロック

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 30098495 品番 MVB50
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。
上面(V面)が吸着可能です。

寸法A(mm)50 寸法B(mm)40 寸法L(mm)70 寸法L1(mm)36 寸法L2(mm)5 吸着力(N[kgf])150[15] 使用可能径(Φ)50 V面角度(°)90 用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。 質量(kg)1×2個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※2面以上の磁石面に、同時にワークを固定させた場合、各々の磁力が低下しますのでご注意ください。
※三次元測定機及び計測システム用では御座いません。
※子供の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
鉄筋、アングルの固定

動画を見ても、さっぱり参考ならない、
他のレビーを見て、V字部分しか磁力発生しない事がわかり、
購入を見送りました。
動画配信するなら、磁力が発生して固定している状態と外れる状態を撮影するべきですね。

2人が参考にしています
対象商品:
30098495
2021-08-17
用途:
ボール盤の穴あけなど
製造業

もう少し磁力が、あると有り難いです!
少し大きい径の鋼材では、弱いです!

大きさは使いやすい大きさです

1人が参考にしています
対象商品:
30098513
2017-10-05
用途:
固定作業
合資会社河津木型製作所 様 (製造業)

何箇所か角が少しつぶれて 出っ張りがあります。
軽くぶつけたような

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
初期不良につき交換させていただきます。
別途連絡させていただきます。

対象商品:
30098513
2018-01-13
用途:
鈑金、溶接ケガキ
有限会社マルナカ 様

メーカー品と遜色ありません。
安価でいい出来ですね。

対象商品:
30098495
2017-07-07
用途:
鋳鉄ブロックの固定に使用

鋳鉄相手の磁力に不安がありましたが、問題なく使用できました。

対象商品:
30098513
2017-03-26
用途:
製品の芯出し

マグネット付きなので買ったけどこのマグネットは土台を固定するんじゃなく、上に乗せた丸棒を固定する為のものでした。
土台は固定されません。注意。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
上面(V面)・後面が吸着可能で、底面には磁力がない商品となります。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
マグネットをONの状態にした際に下面も磁力で固定できますか?
回答:
底面に磁力はございません。
2022-03-04
質問:
スイッチ部分は防水になっていますか。
回答:
防水、防滴の機能はございません。
2022-03-04

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする