YKK AP
YKK APの エントランス
YKK APの ポスト
YKK APの 戸建住宅用ポスト
Jポスト BA7型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30098583
品番
GXC-YBA7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
BA7型は、ポスト内部の底に溝をつけることにより、雨水等で郵便物が濡れるのを防ぎます。
材質
前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板、アルミ鋳物
色
メタリックシルバー
タイプ
ポール建式専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×366×200
ポール径(Φmm)
43
収納の目安
朝刊4日分(朝刊1日分=3L相当で計算)