テクノプラン
テクノプランの マグネット用品
テクノプランの リフマ(リフティングマグネット)
テクノプランの 永磁リフマ
ハンドリフティングマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30100053
品番
THL-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。
持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンドマグネットリフター
モノタロウ
¥
9,398
¥
10,338
税込
吸着力(N)
垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×100×211
材質(フレーム)
アルミ