テクノプラン
テクノプランの マグネット用品
テクノプランの 脱磁器・消磁器
ハンド脱磁器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30100123
品番
THD-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.8
電流(A)
0.9
電源
単相AC100V 50/60Hz
使用率(%)
100%ED
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
83×123×86
電源容量(VA)
110