テクノプラン
テクノプランの マグネット用品
テクノプランの マグネットベース
テクノプランの マグネットベース本体
マグネットベース フレキシブルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30100613
品番
CMB-FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
吸着力(N)
900
取付ねじ穴サイズ
M8×1.25
吸着力(N[kgf])
900(100)
機構
メカロック式
ベース幅(mm)
50
ベース長(mm)
73
ベース高(mm)
55
ベース
CMB-HR
寸法L1(mm)
アーム:220
寸法L2(mm)
アーム:172
寸法L3(mm)
アーム:79
全長(mm)
アーム:478
取付部
M8×1.25
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
Φ8(Φ6アダプタ付)
取付寸法(mm)
アリ溝:6.5
質量(kg)
2.3
機能
微動調整機能
用途
測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。