テクノプラン
テクノプランの マグネット用品
テクノプランの マグネットベース
テクノプランの マグネットベース本体
マグネットベース フレキシブルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30100638
品番
CMB-FMV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
吸着力(N)
294
取付ねじ穴サイズ
M5×0.8
吸着力(N[kgf])
294(30)
機構
メカロック式
ベース幅(mm)
30
ベース長(mm)
35
ベース高(mm)
35
ベース
CMB-HM
寸法L1(mm)
アーム:71
寸法L2(mm)
アーム:50
寸法L3(mm)
アーム:58
全長(mm)
アーム:180
取付部
M5×0.8
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
Φ8(Φ6アダプタ付)
取付寸法(mm)
アリ溝:6.5
質量(kg)
0.45
機能
微動調整機能
用途
測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。