テクノプラン
テクノプランの マグネット用品
テクノプランの マグネットベース
テクノプランの マグネットベース本体
マグネットベース フレキシブルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30100665
品番
CMB-FSP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
吸着力(N)
196
取付ねじ穴サイズ
M5×0.8
吸着力(N[kgf])
195(20)
機構
メカロック式
ベース
専用ベース
全長(mm)
アーム:55
取付部
M5×0.8
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
Φ6
取付寸法(mm)
アリ溝:5.5
質量(kg)
0.18
機能
微動調整機能
ベース径(Φmm)
30×25
用途
測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。