テクノプラン
テクノプランの マグネット用品
テクノプランの マグネットベース
テクノプランの マグネットベース本体
マグネットベース フレキシブルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30100674
品番
CMB-FX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
吸着力(N)
784
取付ねじ穴サイズ
M8×1.25
吸着力(N[kgf])
784(80)
機構
フレキシブ式
ベース幅(mm)
50
ベース長(mm)
58
ベース高(mm)
55
ベース
CMB-HB
全長(mm)
アーム:350
取付部
M8×1.25
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
Φ8(Φ6アダプタ付)
取付寸法(mm)
アリ溝:6.5
質量(kg)
1.3
機能
微動調整機能
アーム寸法(mm)
Φ16×300
用途
測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。