ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
ゴムバンド(フリーカットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
30134107
品番
TT-1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
好みの長さでカットが自由自在。
用途
トラックシートの幌掛け
野積みシートの押えやシートの張り用
簡易な結束
幅(mm)
10
長さ(m)
0.6
厚さ(mm)
約1.5〜2.5
材質
再利用タイヤチューブ
仕様
両端切りっぱなし
トラスコ品番
827-8868
色
ブラック
高さ(mm)
35
質量(g)
180
包装形態
袋入
縦(mm)
100
横(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※タイヤチューブの再利用品の為、直線には仕上がっておりません。