CC35056 ハーレー用 ギア&チェーンケースルーブ REVTECH(レブテック) 30137144

ハーレー用 ギア&チェーンケースルーブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(946mL×12本) 注文コード30137144 品番CC35056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビッグボアOHVツインエンジンはオイルにとって、ある意味最も過酷な環境かもしれません。
レブテックオイルは、ハーレーを知り尽くしたレブテックがリリースするだけに、ハーレーエンジンとの相性抜群です。
マルチグレードは主にエボリューション以降のエンジンに、シングルグレードはそれ以前のエンジンに適しています。

用途ミッションとチェーンケースを同じオイルで潤滑するスポーツスターに最適。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30137162
2018-08-15
用途:
ハーレーのギアのオイル交換

ハーレーのギアのオイルの交換時期になったので
購入しました。
値段が安かったのでこまめに交換しようと
2本買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする