BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 窓用金物
BEST[金物]の クレセント
1491J クレセント 右勝手用 古代ブロンズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30154522
品番
#1491J-1
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
黄銅
色
古代ブロンズ
用途
引違い小窓
仕様
遮音、遮風
勝手
右
取付ねじ
(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm
適合扉厚(mm)
33以上