463 フリクションステー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30154732 品番#463-1
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質ステンレス鋼SUS304 用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能) 寸法(mm)(チリ)上下左右3 取付ねじ皿木ネジ3.8×20mm(16本) 機能仮ストップ(30度位置) 適合扉厚(mm)33〜40 開き角度(度)最大90(固定機能はありません) 扉寸法(mm)(縦滑り出し窓)W250〜500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250〜500 適合扉質量(kg)5以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30154732
2023-12-13
用途:
窓用

経年でプラスチックの部分が破損します。
これで何度交換したことか。
窓のサイズに合うので交換する場合でもこれしか出来ません。
これからこの作業が永遠に続くことを考えると悪夢です。
最低の製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする