クラッシュミルサー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30155353 品番IFM-C20G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

シャーベットやフローズンドリンクが手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。
(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKですので、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。

付属品大容器、小容器、容器用フタキャップ、取扱説明書、オリジナルレシピ 材質本体部外装:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:シンジオタクチックポリスチレン、カッタープロペラ:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、大・小容器:強化ガラス 質量(kg)約1.5 容量(mL)(大容器)260 (小容器)75 消費電力(W)210 電源コード(m)約1.6 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約106×131×273

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30155353 IFM-C20G 03909467 IFM-CR22G クラッシュミルサー イワタニ クラッシュミルサー イワタニ 1台 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30155353
2020-06-07
用途:
粉砕
教育・研究機関

短時間しか使えないのは難点ですが、手軽で満足のいく粉末になっています。

対象商品:
30155353
2020-01-24
用途:
嚥下障害のある方へ食材ペーストをつくるため
個人のお客様

食事の際、飲み込みやすくするために食材ペーストを何種類か作っています。「今までの使いにくさは何だったのか?!」というくらい、改めて前の機器の使いにくさに気づかされるとともに、この商品の使いやすさに驚いています。早く買えばよかった。この商品一式とともに、追加で「イワタニ クラッシュミルサー用部品小容器」を買おうと思っています。(何種類もの食材ごとに使用するため)

対象商品:
30155353
2017-11-03
用途:
ドレッシングやジュースを作るとき
医療・福祉・介護関連業

連続使用時間が2分ということですが、ついその時間を超えてしまいそうになります。タイマー機能が有れば良いとおもいます。(あるいは、ブザー音で知らせるとか)連続で使い続けると、モーターが焼き切れてしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする